密閉容器 95シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63873427 品番 95-1
参考基準価格(税別)¥188 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。

仕様●容量(ml):380●外形寸法(mm)径×高さ:99×57●外径寸法(mm)径×高さ:99×57●耐熱温度(本体):80℃、(フタ):60℃●「RoHS」「SDS」対応品●積み重ね可能●色:透明(本体)、乳白色(フタ)●材質/仕上:本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:333-3356 アズワン品番67-2345-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする