95-2 密閉容器 95シリーズ 佐野屋産業 63873436

密閉容器 95シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2345-71
内容量1個注文コード63873436品番95-2
参考基準価格(税別)¥175販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。

仕様●容量(ml):270●外形寸法(mm)径×高さ:100×46●外径寸法(mm)径×高さ:100×46●耐熱温度(本体):80℃、(フタ):60℃●「RoHS」「SDS」対応品●積み重ね可能●色:透明(本体)、乳白色(フタ)●材質/仕上:本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:333-3383アズワン品番67-2345-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする