NO.2151 アルミブロンズRアングル 光モール 63875273 NO.2151 アルミブロンズRアングル 光モール 63875273 NO.2151 アルミブロンズRアングル 光モール 63875273 NO.2151 アルミブロンズRアングル 光モール 63875273 NO.2151 アルミブロンズRアングル 光モール 63875273

アルミブロンズRアングル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63875273 品番 NO.2151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。
アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。
軽量で加工性に優れ、サビに強い。
角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。

寸法(縦×横)(mm)20×20 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63875307
2022-08-02
用途:
リフォームでの補修 脱衣場から浴室への降り口の当て板
谷口建築店 様

浴室の折戸サッシより、脱衣場CF踏み面が25mmの段差が生じた為使用しましたが、
角がR面になっているので、足裏が痛くなくシーリングも施せるし、非常に良い施工になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする