NO.2160 アルミステンカラーRアングル 光モール 63875316 NO.2160 アルミステンカラーRアングル 光モール 63875316 NO.2160 アルミステンカラーRアングル 光モール 63875316 NO.2160 アルミステンカラーRアングル 光モール 63875316 NO.2160 アルミステンカラーRアングル 光モール 63875316

アルミステンカラーRアングル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63875316 品番 NO.2160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。
アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。
軽量で加工性に優れ、サビに強い。
角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。

寸法(縦×横)(mm)15×15 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ステンカラー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63875368
2021-10-13
用途:
室内の柱の出ているコナーに使用
株式会社フジアール 様 (建設業・工事業)

室内の壁の柱の出ているコナーが良くぶつけていて剥がれ補修では限界なのでスリムで引っ掛かりのないアングルを使用し、壁紙とも色具合が良く又、軽量でマッチしているので使いやすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする