静電気除去シート EA321ALシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63875606 品番EA321AL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

注意:曲面には貼り付けができません。
触るだけで体の静電気を軽減します。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。
糊残りが無いので安心して貼り付けができます。
貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。
汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布を使用したシールです。薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業の邪魔になりません。

仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール アズワン品番65-9249-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする