エプロン(作業用) EA355BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:78×143cm●着丈サイズ:127.5cm●仕様:ポケット無●色:水色●材質:ポリエステル(PUコーティング)●重量(g):103●ネックハンガー式 注文コード63875676 品番EA355BC-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。
レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。
無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。

仕様●サイズ:78×143cm●着丈サイズ:127.5cm●仕様:ポケット無●色:水色●材質:ポリエステル(PUコーティング)●重量(g):103●ネックハンガー式 アズワン品番65-9253-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする