EA508AF-46 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ 63875719 EA508AF-46 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ 63875719 EA508AF-46 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ 63875719

広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63875719 品番EA508AF-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
195
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする