エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:170mm●刃幅:30mm●材質:本体/ポリプロピレン 先端/シリコンゴム●重量(g):15g●R面用
注文コード
63875789
品番
EA579AD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
仕様
●全長:170mm●刃幅:30mm●材質:本体/ポリプロピレン 先端/シリコンゴム●重量(g):15g●R面用
アズワン品番
65-9265-69