エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:180mm●刃幅:40mm●材質:本体/ポリプロピレン 先端/シリコンゴム●重量(g):約17.8g●R面用
注文コード
63875807
品番
EA579AD-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
仕様
●全長:180mm●刃幅:40mm●材質:本体/ポリプロピレン 先端/シリコンゴム●重量(g):約17.8g●R面用
アズワン品番
65-9265-71