曜日別特売
EA604FP-26 19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ 63875825

EA604FP-26 19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ 63875825
EA604FP-26 19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ 63875825
EA604FP-26 19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ 63875825
EA604FP-26 19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ 63875825

19.9mm シューホールドスプリングツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード63875825品番EA604FP-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に

仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81gアズワン品番65-9267-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする