フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63875834 品番EA605BK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,413
販売価格(税別)
5,830

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。
トルクレンチの2丁掛けに適しています。
横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。
業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。
ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。

仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-38 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする