曜日別特売
DH3132 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 63876060

DH3132 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 63876060
DH3132 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 63876060
DH3132 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 63876060
DH3132 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 63876060
DH3132 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 63876060

セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63876060品番DH3132
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

粘性のある味噌などのペースト状の調味料も測りやすい、緩やかなカーブ形状の軽量スプーンです。
料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。
スプーン部と持ち手が一体形状なので、洗う際に汚れが残りにくい仕様です。
小さじ1。

仕様●本体サイズ(約):133×28×12mm●重量(約):14g●材質●▼18-8ステンレススチールアズワン品番65-8923-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする