ウッドコーヒーミル 欅

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63876114 品番MI-030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

珈琲本来の風味をそこなわない、セラミック刃手動コーヒーミル
天然木のぬくもり、手動のコーヒーミル
国産天然木を使用。
漆器産地の職人技により、木目を合わせた見事な工芸的な商品に仕上がりました。
二つとして同じ表情のない天然木は、手にしっくりと馴染む使い心地をお楽しみください。
金属臭のないセラミック刃なので、素材本来の味が楽しめます。
セラミック刃は取り外し可能(内刃のみ)で水洗いしても錆びることがなく、いつでも清潔にお使い頂けます。

仕様●サイズ(約):〈本体〉Φ56×140(高)mm 〈ハンドル〉:28×113×35(高)mm●重量(約):230g●容器容量(約):95mL●材質●▼〈フタ、容器〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装) 〈本体〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装)、合成ゴム(EPDM)、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価ブラック)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、天然木(ラッカー塗装) 〈刃部〉セラミック磁器●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム(EPDM)〉100℃●製造国:日本 アズワン品番65-8924-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする