SUSコーヒーミル MIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-8924-53 注文コード63876139 品番MI-032
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

セラミック刃は取外しが可能です。(内刃のみ)
水洗いしても錆びることがなくいつでも清潔にお使いいただけます。
磨屋ならではの存在感。丹念に磨き上げたしっとり艶やかな美しさを御堪能ください。コーヒー豆を挽く際にしっかりと力が入る「滑り止めグリップ」を装備しました。滑り止めグリップにはハンドルが収納できます。

仕様●サイズ(約):〈本体〉(径)47×135(高)mm 〈滑り止めグリップ〉54×50×20(高)mm 〈ハンドル〉27×113×35(高)mm●重量(約):220g●容器容量(約):120mL●材質●▼〈フタ、本体、容器〉18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、ポリプロピレン 〈刃部〉セラミック磁器 〈滑り止めグリップ〉シリコーンゴム●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール〉100℃ 〈シリコーンゴム〉180℃●生産国:日本 アズワン品番65-8924-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする