20mmx20m 超強力・両面テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63879036 品番EA944MF-285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。
耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。
※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする