エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム・グリーンフレーム
エスコの ステンレスパイプフレーム
48.6mm パイプジョイント X止め
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63879070
品番
EA948TF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):130×60×95●重量(g):1010●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番
65-9319-55