エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
構内標識(フォークリフト制限速度)600x450mm EA983CSシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63879097
品番
EA983CS-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
仕様
●内容:フォークリフト制限速度5●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着
アズワン品番
65-9336-64