中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
惣菜容器 SDビストロ 絵巻OR 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
63879106
品番
903302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手付きでレンジアップ後も持ちやすい容器です。
仕様
●サイズ:245×128×33mm●材質:PP+タルク●重量:12g●容量:340g
アズワン品番
65-9861-75