惣菜容器 SDビストロ 絵巻OR 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(750枚) 注文コード 63879115 品番 900951
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取っ手付きでレンジアップ後も持ちやすい容器です。

仕様●サイズ:175×128×33mm●材質:PP+タルク●重量:7.7g●容量:210g アズワン品番65-9861-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする