中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
惣菜容器 SDビストロ 絵巻OR 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
63879124
品番
901025
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
取っ手付きでレンジアップ後も持ちやすい容器です。
仕様
●サイズ:195×128×33mm●材質:PP+タルク●重量:8.6g●容量:240g
アズワン品番
65-9861-77