曜日別特売
SH-658MP 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880594

SH-658MP 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880594
SH-658MP 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880594
SH-658MP 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880594
SH-658MP 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880594

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658MPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ180×H95mm×柄長1000mm●容量:約1.8L●コード番号:SA1515注文コード63880594品番SH-658MP
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。
MPタイプは注ぎやすい口付になっております。
側面と底面に直径5mmの穴が開いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ180×H95mm×柄長1000mm●容量:約1.8L●コード番号:SA1515アズワン品番67-2418-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする