曜日別特売
08203-99938 ウルトラ BF DOT4 ホンダ 63880873

ウルトラ BF DOT4

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.5L)
内容量1缶(0.5L)注文コード63880873品番08203-99938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。

用途
二輪・四輪
API該当なしSAE該当なしベースオイル非鉱物油系規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 車、バイクのメンテナンスに

DOT4なので、車とバイクのメンテナンス用にずっと使い続けている。容量500mlなのが、早めに使い切れて良い。
以前はもっと安かったが、最近は高くなったのが難点。
いつの頃からか、二輪用と四輪用に分かれたが、どこがどう違うのか、説明が欲しいものだ。

2025-10-01
用途: バイクの整備に

レース用ミニバイクに使用しました。
DOT4の中ではドライ・ウェット沸点が高い方でミニバイクならレースでも使用できると思います。

2025-09-04
用途: 自動車メンテナンス

メーカー純正品のため信頼性が高い。保管期間での劣化を懸念して必要最小限の購入とした。

2025-05-28
用途: ブレーキメンテナンス
製造業

純正フルードなので全てにおいて安心して使用することができます。これからも使い続けていきます。

2025-04-05
用途: ブレーキオイル交換に!
自動車・二輪車・自転車関連業

HONDA車のブレーキオイル交換時、純正品は安心です。

2025-08-04
用途: バイクメンテナンス
ボデーショップ北島自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい量でホンダのメーカー物なので安心して使用出来ます。

2025-02-19
用途: バイク メンテ

街乗りのバイクに使用しています。純正なので安心です。

対象商品 : 63880706
2024-10-20
用途: ビッグスクーターブレーキオイル交換
サービス業

ホンダ車なのでホンダ純正品で安心して使えます。
使う量が少ないので一缶で2年は使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする