宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ニトリルゴム ディスポ手袋
シンガーニトリルウルトラライト パウダーフリー ブルー 250枚×12箱入 NBR0270PF-BBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×250枚)
注文コード
63881599
品番
NBR0270PF-BB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
粉なしタイプです。
仕様
●サイズ:S●材質:NBR(ニトリルゴム)●左右兼用●全長:230mm●箱サイズ:245×120×80mm●入数:1ケース(250枚×12箱)
アズワン品番
65-8109-93
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63881599
NBR0270PF-BB-S
12923115
NBR0270PFBBS
シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)
宇都宮製作[手袋]
1箱
¥
1,798
欠品中
税込
¥
1,978
品番が変更になりました