シンガーニトリルウルトラライト パウダーフリー ブルー 250枚×12箱入 NBR0270PF-BBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×250枚) 注文コード63881617 品番NBR0270PF-BB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
粉なしタイプです。

仕様●サイズ:L●材質:NBR(ニトリルゴム)●左右兼用●全長:230mm●箱サイズ:245×120×82mm●入数:1ケース(250枚×12箱) アズワン品番65-8109-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63881617 NBR0270PF-BB-L 12923140 NBR0270PFBBL シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] 1箱 1,798
欠品中
税込1,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする