フタ付ゴミペール用消臭剤

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63881660 品番 -
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

炭素繊維がニオイの粒子を吸い込み、ゴミ臭(特に生ゴミ臭、腐敗臭)を強力にカットします。
ゴミペールなどのフタの内側に貼るだけで簡単に消臭できます。

仕様●成分:脱臭用活性炭不織布・炭素繊維・ポリエステル●標準使用量:15〜45L用ゴミ箱に1個●有効期限:開封後約1ヶ月●両面テープ付き アズワン品番8-119-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする