曜日別特売
TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付) 鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所 63881949

TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付) 鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所 63881949
TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付) 鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所 63881949
TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付) 鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所 63881949
TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付) 鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所 63881949
TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付) 鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所 63881949

鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 495×330×120mm TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ●▼セット:全長495×幅330×H120mm●▼バーナー:全長455×幅245×H95mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.84kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●二重・羽根付●コード番号:AD3933注文コード63881949品番TS-210HP 二重・羽根付 パイロット(種火付)
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長495×幅330×H120mm●▼バーナー:全長455×幅245×H95mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.84kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●二重・羽根付●コード番号:AD3933アズワン品番67-2472-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする