ネグロス電工
ネグロス電工の 作業現場標識
ネグロス電工の その他標識
改修工事ケーブル用表示テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63882018
品番
ST1CM
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質
ポリエチレン
文字内容
活線 ケーブル切るな!
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
60
色(マンセル値)
赤(7.5 R 4/15)
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいにふき取ってからご使用下さい。
※屋外では使用しないでください。退色、剥がれの原因となります。