タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
鋳物コンロ パイロット(種火付)四重 740×540×170mm TS-440P 四重 パイロット(種火付シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:全長740×幅540×H170mm●▼バーナー:全長650×幅365×H120mm●寸胴鍋の使用範囲:54cm●ガス消費量:22.21kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●四重●コード番号:AD0042
注文コード
63882028
品番
TS-440P 四重 パイロット(種火付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:全長740×幅540×H170mm●▼バーナー:全長650×幅365×H120mm●寸胴鍋の使用範囲:54cm●ガス消費量:22.21kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●四重●コード番号:AD0042
アズワン品番
67-2472-12