タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ハイカロリーコンロ 種火なし 一重大 415×270×110mm TS-502 一重大(種火なしシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:415×270×H110mm●▼バーナー:365×190×H100mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重大●コード番号:AD0044
注文コード
63882064
品番
TS-502 一重大(種火なし)
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:415×270×H110mm●▼バーナー:365×190×H100mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重大●コード番号:AD0044
アズワン品番
67-2472-16