床貫通部用落下物防止ネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63882079 品番 KRN400-Y
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。

種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン 幅(mm)(推奨)ケーブルラック:600〜1200 寸法(縦×横)(mm)1050×4000
注意
※周辺で火気や火花を発する機会器具等を絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする