タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ハイカロリーコンロ 種火なし 三重 685×445×180mm TS-308 三重(種火なしシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:685×445×H180mm●▼バーナー:620×330×H145mm●寸胴鍋の使用範囲:42cm●ガス消費量:19kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●種火なし●三重●コード番号:AD0048
注文コード
63882134
品番
TS-308 三重(種火なし)
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:685×445×H180mm●▼バーナー:620×330×H145mm●寸胴鍋の使用範囲:42cm●ガス消費量:19kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●種火なし●三重●コード番号:AD0048
アズワン品番
67-2472-24