曜日別特売
SSPV3HL 表示ステッカー ネグロス電工 63882149

表示ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
文字内容太陽光発電設備 集電箱
内容量1枚注文コード63882149品番SSPV3HL
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。

種別大判横型材質塩化ビニル文字内容太陽光発電設備 集電箱取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横)(mm)100×260
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいにふき取ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする