ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)一重小(並・常用型)370×230×95mm TS-501P 一重小(並・常用型 種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:370×230×H95mm●▼バーナー:335×160×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●パイロット(種火付)●一重小(並・常用型)●コード番号:AD0050 注文コード63882168 品番TS-501P 一重小(並・常用型 種火付)
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:370×230×H95mm●▼バーナー:335×160×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●パイロット(種火付)●一重小(並・常用型)●コード番号:AD0050 アズワン品番67-2472-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする