タチバナ製作所
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付(卓上用)415×330×140mm TS-218P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:415×330×H140mm●▼バーナー:375×250×H115mm●寸胴鍋の使用範囲:36cm●ガス消費量:11kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●二重・羽根付(卓上用)●コード番号:AD3950
注文コード
63882247
品番
TS-218P 二重羽根付(パイロット種火付)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:415×330×H140mm●▼バーナー:375×250×H115mm●寸胴鍋の使用範囲:36cm●ガス消費量:11kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●二重・羽根付(卓上用)●コード番号:AD3950
アズワン品番
67-2472-37