上置 三重用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:上内径Φ465×下内径Φ420×H155mm●カラー:黒●適合機種:TS-330、TS-318、TS-308●コード番号:AD4047 注文コード63882396 品番三重用
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:上内径Φ465×下内径Φ420×H155mm●カラー:黒●適合機種:TS-330、TS-318、TS-308●コード番号:AD4047 アズワン品番67-2472-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする