BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755

BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755
BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755
BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755
BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755
BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755
BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755
BCPNB-3.0B ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック 63882755

ノズルブラシ BCPNBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-9536-10
65-9536-10
65-9535-92
65-9535-93
65-9535-95
65-9535-96
65-9535-97
65-9535-98
65-9535-99
65-9536-01
65-9536-02
65-9536-04
65-9536-05
65-9536-06
65-9536-07
65-9536-08
65-9536-09
65-9536-11
65-9536-13
65-9536-14
65-9536-15
65-9536-16
65-9536-17
65-9536-18
65-9536-19
65-9536-20
65-9536-22
内容量1本注文コード63882755品番BCPNB-3.0B
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイズ多種類!極細配管を内面洗浄
外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!
これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。
細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。
ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

仕様●ブラシサイズ:外径Φ3.0×全長120mm×植毛台寸法20mm●ブラシ材質:PBT●芯線:SUS304●線径:Φ0.18mm●ブラシ色:青●重量:0.7g●耐熱温度:120℃アズワン品番65-9536-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする