SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 一般用(ハンドソープ)
シャボネットユ・ムS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24本)
注文コード
63882999
品番
23259
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
殺菌成分配合のハンドソープです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
仕様
●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質:容器(ボトル・袋)/PE、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:液状●単品サイズ:W77×D61×H138mm
アズワン品番
65-9539-61
医薬品医療機器等法
医薬部外品