SUGICO(スギコ)
木製 丸スパテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:39cm●板厚:10mm●材質:ブナ●コード番号:AB8770
注文コード
63883428
品番
39cm
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:39cm●板厚:10mm●材質:ブナ●コード番号:AB8770
アズワン品番
67-2419-56