曜日別特売
57cm 木製 丸スパテル SUGICO(スギコ) 63883480

木製 丸スパテル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:57cm●板厚:12mm●材質:ブナ●コード番号:AB8776注文コード63883480品番57cm
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:57cm●板厚:12mm●材質:ブナ●コード番号:AB8776アズワン品番67-2419-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする