SUGICO(スギコ)
木製 角スパテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:51cm●板厚:18mm●材質:朴●コード番号:AB8794
注文コード
63883577
品番
51cm
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:51cm●板厚:18mm●材質:朴●コード番号:AB8794
アズワン品番
67-2419-80