曜日別特売
75cm 木製 角スパテル SUGICO(スギコ) 63883604

木製 角スパテル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:75cm●板厚:20mm●材質:朴●コード番号:AB8798注文コード63883604品番75cm
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:75cm●板厚:20mm●材質:朴●コード番号:AB8798アズワン品番67-2419-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする