曜日別特売
75cm 飯台(サワラ材) 雅うるし工芸 63883708

飯台(サワラ材)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-2419-98注文コード63883708品番75cm
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

飯台のあく抜きについて
▼1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、冷えるのを待って、その後水洗いする。
▼2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を半合~1合位入れて、湯が冷えたらお湯で洗う。
使用後の注意
▼ご使用後は水洗いを手早くする事が美しく長持ちさせます。
▼そして陰干しをしてからしまって下さい。
▼長く水に漬けすぎますと、タガがゆるんだり変形、変色したり致しますのでご注意下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ710×H145mm●容量:7升●コード番号:AB8676アズワン品番67-2419-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする