大綱
大綱の 通線工具類
大綱の 通線・入線工具
大綱の 電動ウインチ用ロープ
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63884267
品番
SMR-08050
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥60,368
販売価格(税別)
¥
54,880
バスケットに入れる
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
質量(kg)
2
長さ(m)
50
破断荷重(t)
6.7
ロープ径(Φmm)
8
用途
単胴ウインチ、集材作業など
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。