エステー
エステーの 使いきり手袋
エステーの ニトリルゴム ディスポ手袋
モデルローブ No.940 ポリエチレン使いきり手袋 100枚×24箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24箱×100枚)
注文コード
63884819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
油、薬品等に強いため、化学工業や薬品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。
細かな表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。
左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。
仕様
●サイズ:L●材質:PE(ポリエチレン)●箱サイズ入数:100枚●内エンボス加工●左右兼用●食品衛生法適合●全長:280mm●カラー:半透明●箱サイズ:300×130×38mm●ケース入数量:24箱入※1ケースあたりの価格です。●単品JANコード:4901070751471
アズワン品番
65-8292-36