小津産業
小津産業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
小津産業の ペーパータオル
ノアリポフィリモップセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●ツール長さ:1310mm●クロスサイズ:45cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚
注文コード
63884907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
床のベタついた油汚れの清掃に
水は吸わず、油拭きに特化
仕様
●ツール長さ:1310mm●クロスサイズ:45cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚
アズワン品番
65-8303-07
繰り返し・詰め替え
対応