ノアリポフィリモップセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●ツール長さ:1310mm●クロスサイズ:60cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚 注文コード63884916 品番-
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

床のベタついた油汚れの清掃に
水は吸わず、油拭きに特化

仕様●ツール長さ:1310mm●クロスサイズ:60cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚 アズワン品番65-8303-08 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする