天井用ノアリポフィリモップセット 45cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63884925 品番-
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

天井のベタついた油汚れの清掃に
水は吸わず、油拭きに特化

仕様●ツール長さ:1300〜2360mm●クロスサイズ:45cm●素材:ポリプロピレン●セット内容:ツール2本、クロス40枚 アズワン品番65-8303-09 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする