竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:18cm●コード番号:AD0632 注文コード63886350 品番1kg
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:18cm●コード番号:AD0632 アズワン品番67-2473-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする