SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 運搬機器
SUGICO(スギコ)の 運搬車輛機器
SUGICO(スギコ)の ドラム缶運搬車
18-8大型タンク運搬用台車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:内径Φ455×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●耐荷重:約200kg●コード番号:ST1136
注文コード
63886474
品番
DL-4645(45cm)
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内径Φ455×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●耐荷重:約200kg●コード番号:ST1136
アズワン品番
67-2401-45