7cm 18-0 杓子(お玉)カギ無 山儀工業所 63887585

18-0 杓子(お玉)カギ無

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ70×柄長150mm●重量:40g●板厚:0.7mm●コード番号:AC7964注文コード63887585品番7cm
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ70×柄長150mm●重量:40g●板厚:0.7mm●コード番号:AC7964アズワン品番67-2468-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする